Vyvrtávací hlava ⌀ 9,75 − 88,1 mm HSK63

Artiklové číslo: 237591 HSK63
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Napojení HSK63
Vnitřní chlazení ano
Otvor Ballufchip ano
Vnější⌀ D1 55 mm
Užitná délka L1 72 mm
Délka vyložení A 95 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 237591 HSK63
EAN / GTIN 4045197608475
Číslo výrobce 237591 HSK63

Popis

Provedení:

Jako monoblok nebo s připojením na HW63. S vnitřním přívodem chladicího média. Kompaktní konstrukce.

Použití:

Pro vyvrtávací tyče s ⌀ stopky 16 mm a můstky pro jemné vyvrtávání. S vyměnitelnými destičkami ISO typ CC..0602...

Doporučení:

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695 a č. 237696.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku