Sada pro jemné vyvrtávání ⌀ 86− 302 mm HW63

Artiklové číslo: 237570 HW63
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Napojení HW63
    Vnitřní chlazení ano
    Druh produktu Vyvrtávací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 237570 HW63
    EAN / GTIN 4062406123963
    Číslo výrobce 237570 HW63

    Popis

    Provedení:

    Kompletní sada přesných vyvrtávacích hlav pro ⌀ 86 - 302 mm, s vyvrtávací hlavou č. 237571 držák vyměnitelných destiček a příslušenství v kufříku. Rozšířitelná s držákem vyměnitelných destiček č. 237573 242-402 až ⌀ 402 mm.
    Přesnost nastavení 0,01 mm na jeden dílek / pomocí nonia 0,002 mm v ⌀.

    Použití:

    Pro držák vyměnitelné destičky s vhodnou vyměnitelnou destičkou ISO typ CC..09T3..

    Rozsah dodávky:

    1 vyvrtávací hlava: 237571 HW63
    po 1 držáku vyměnitelných destiček: Č. 237573 86-138 pro ⌀ 86− 138
    Č. 237573 136-220 pro ⌀ 136− 220
    Č. 237573 188-302 pro ⌀ 188− 302
    po 1 opěře: Č. 237574 86 pro č. 237573 86-138
    Č. 237574 136 pro č. 237573 136-220, 188-302 a 242-402
    po 1 přítlačné desce: Č. 237575 86 pro č. 237573 86-138
    Č. 237575 136 pro č. 237573 136-220, 188-302 a 242-402
    1 vyměnitelná destička: Č. 260058 CU7010 (nebo použít CC.. 09T3)

    Náhradní díl:

    Šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219805.

    Doporučení:

    Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237697 a č. 237698.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku