Provedení:
Pro
⌀ 9,75 – 164 mm, vrtací tyč a příslušenství v kufru.
Možnost rozšíření pomocí můstku č.
237560 do
⌀ 320 mm.
Přesnost nastavení 0,01 mm na jeden dílek / pomocí nonia 0,002 mm v ⌀.
Použití:
Pro vyvrtávací nože s ⌀ stopky 16 mm můstky pro jemné vyvrtávání. Vyvrtávací tyče a držáky vyměnitelných destiček s vhodnou vyměnitelnou destičkou ISO typ CC..0602.
Rozsah dodávky:
po 1 vyvrtávací tyči (maximální délka vyvrtávání): č.
237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č.
237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
č.
237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č.
237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm);
č.
237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); č.
237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 můstek: č.
237647 pro rozšíření ⌀ od 86 – 164 mm.
1 držák vyměnitelných destiček pro můstek: č.
237564 06
1 vyměnitelná destička: č.
260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)
Náhradní díl:
Šroub pro vyměnitelnou destičku č.
219830.
Doporučení:
Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č.
237695 a č.
237696.