Vyvrtávací hlava ⌀ 9,75 − 320 mm SK40

Artiklové číslo: 237546 SK40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Napojení SK40
Vnitřní chlazení ano
Vnější⌀ D1 63 mm
Užitná délka L1 81 mm
Délka vyložení A 91 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 237546 SK40
EAN / GTIN 4045197608536
Číslo výrobce 237546 SK40

Popis

Provedení:

Jako monoblok nebo s připojením na HW63. S vnitřním přívodem chladicího média.

Náhradní díl:

Šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219830.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku