Mikro vyvrtávací hlava digitální ⌀ 0,3 - 7,1 mm

Artiklové číslo: 237493
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vnější⌀ D1 25 mm
⌀ D3 4 mm
Užitná délka L1 25 mm
⌀ stopky D2 10 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 237493
EAN / GTIN 4045197816436
Číslo výrobce 237493

Popis

Provedení:

Přesnost nastavení 0,01 mm na jeden dílek / pomocí nonia 0,002 mm v ⌀.
Digitální vyvrtávací hlavy s dodatečnou přesnou možností odečtu na 0,001 mm v ⌀ pomocí digitální zobrazovací jednotky č. 237601 (objednat zvlášť).
⌀ nastavení s nejnižší vratnou vůlí pomocí přímého měřicího systému.

Použití:

S řeznou vložkou č. 237621, adaptérem č. 237624 a břitovou destičkou č. 237625.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku