Vyměnitelná břitová destička KOMET® Unisix®, BK79, Označení typ W29: 50-130

Artiklové číslo: 237050 50-130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    882,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    735,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení typ W29 Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 100504
Označení 50-130
Typ BK79
Typ INOX
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,2 mm/ot.
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 237050 50-130
EAN / GTIN 4047109036635
Číslo výrobce W29 50130.0479

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.
Z důvodu speciální geometrie břitu lze použít pouze pro pravořezný vrták do plného KOMET KUB®.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku