Vyměnitelná břitová destička KOMET® Unisix® 34-010

Artiklové číslo: 236740 34-010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    337,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    281,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení typ W29 Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 06T304
    Označení 34-010
    Typ P25M
    Typ ST900
    Řezný materiál TK
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,15 mm/ot.
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 236740 34-010
    EAN / GTIN 4047109058965
    Číslo výrobce W29 34010.0403

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    300
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    250
    Ocel < 900 N/mm
    P
    200
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    160
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    130
    mokré max.
     

    Popis

    Vhodné pro:

    Poznámka:

    Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku