Držák KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu α = 80° hrubování, Držák: 24-32

Artiklové číslo: 236684 24-32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Držák Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Držák 24 mm - 32 mm
Vyměnitelná břitová destička W 83 18 −...
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOEX 060306
Sada upínacích šroubů 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Druh produktu držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236684 24-32
EAN / GTIN 4047109014848
Číslo výrobce G03 80030
Výrobce Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Použití:

S vyměnitelnou břitovou destičkou č. 236520236576.

Vhodné pro:

2břitá vyvrtávací hlava G01 č. 236680236682.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku