Základní těleso KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu bez axiálního nastavování se stopkou ABS® 83-124 mm

Artiklové číslo: 236680 83-124
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin − ⌀ Dmax (mm) Cena za kus bez DPH
  • Stopka: ABS
  • Otočení vrtáku: Vypouklé; Příčné vrtání; šikmo navrtat
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah ⌀ Dmin-Dmax 83 mm - 124 mm
Provedení krátké
Stopka ABS
Otočení vrtáku Vypouklé; Příčné vrtání; šikmo navrtat
Vnitřní chlazení ano
Celková délka Lcelk. 70 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 63 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236680 83-124
EAN / GTIN 4047109262089
Číslo výrobce G01 72522

Popis

Provedení:

  • Radiálně nastavitelné upínací držáky pro absolutní dvoubřitost umožňují také změnu funkce na stupňovitý nástroj pro větší hloubky řezu.
  • Kompaktní konstrukce.
  • Nastavitelná kulová tryska pro cílený vnitřní přívod chladicí kapaliny k břitům.
  • Při hlubokých vyvrtávacích pracích slouží spirálové drážky k odvádění třísek.
  • Kompatibilní s 1kanálovým chlazením minimálním množstvím kapaliny

Poznámka:

Držák a vyměnitelné břitové destičky objednávejte prosím zvlášť.
Další provedení a další velikosti s axiálním nastavováním na poptávku.
Příklad objednávky:
1×č. 236680 vel. 24−32 − Základní těleso pro dvoubřitvou vyvrtávací hlavu G01.
2×č. 236684 vel. 24−32 − Držák pro dvoubřitvou vyvrtávací hlavu.
10×č. 236520 vel. 18−010 − Vyměnitelné břitové destičky pro univerzální použití (v třídě BK8425).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku