Excentrické upínací pouzdro 12 mm

Artiklové číslo: 236679 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ d H5 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ d 12 mm
Tolerance vnějšího ⌀ H5
⌀ D 25 mm
⌀ D1 29 mm
Celková délka Lcelk. 62 mm
L1 57 mm
Druh produktu Upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236679 12
EAN / GTIN 4045197768971
Číslo výrobce 236679 12

Popis

Provedení:

Rozsah nastavení v ⌀ ±0,5 mm.
Ve spojení s vyvrtávací tyčí pevných rozměrů (č. 236677) -0,3 / +0,5 mm rozsah nastavení k jmenovitému ⌀ .

Použití:

Nástroj pro vytočení na „pevný rozměr“ ve spojení s vyvrtávačem s pevným rozměrem. Upnutí do sklíčidla s ⌀ upínače 25; 32 a 40 mm dle DIN 1835 B.

Poznámka:

Přesné nastavení průměru se provádí na přednastavovacím přístroji přetočením vyvrtávače s pevným rozměrem.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku