Prodloužení KOMET® 63 mm

Artiklové číslo: 236669 63
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

ABS® T ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
  • Stopka: ABS
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ABS® T ⌀ d 63 mm
    Stopka ABS
    Vnitřní chlazení ano
    Délka L 125 mm
    Druh produktu Prodloužení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 236669 63
    EAN / GTIN 4047109088979
    Číslo výrobce A20 05661

    Popis

    Poznámka:

    Kompatibilní s ABS® N.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku