Vrtací hrot KOMET KUB Centron® Powerline, tvrdokov 20

Artiklové číslo: 236659 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ TiN
⌀ d2 11,3 mm
Vhodné pro vrtací korunku 22; 25 mm
Upínací šroub 239654_8IP
Druh produktu Obráběcí vložka pro středicí vrtání a navrtávání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236659 20
EAN / GTIN 4047109227217
Číslo výrobce V96 01110.8450

Popis

Vhodné pro:

Centron č. 236651.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku