Náhradní vodící vložka KOMET®, Vhodné pro základní těleso ⌀ D: 20-22mm

Artiklové číslo: 236658 20-22
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro základní těleso ⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro ⌀ základního korpusu D 20 mm - 22 mm
Vhodná sada upínacích šroubů Torx-Plus®, 10dílná, č. 239656 8IP4
Druh produktu Vodící ostří

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236658 20-22
EAN / GTIN 4047109025837
Číslo výrobce L01 03990
Výrobce Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Vhodné pro:

Centron č. 236650.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku