Středicí hrot KOMET KUB Centron®, HSS, TiAlN, Typ: 20

Artiklové číslo: 236655 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ TiAlN
⌀ d2 5 mm
Vhodné pro vrtací korunku 20 − 25 mm
Použití Inox / litina
Druh produktu Obráběcí vložka pro středicí vrtání a navrtávání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236655 20
EAN / GTIN 4047109090118
Číslo výrobce V95 10012.0090

Popis

Vhodné pro:

Centron č. 236650.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku