Základní těleso KOMET®, 8×D, ⌀ DC: 40mm

Artiklové číslo: 236654 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 8×D
  • Stopka: ABS
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ D 40
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 8×D
Stopka ABS
Vnitřní chlazení ano
Vhodné pro vrtací korunku 40 mm - 45 mm
Užitná délka L1 340 mm
Základní těleso ⌀ d1 38,5 mm
Celková délka Lcelk. 390 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 63 mm
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236654 40
EAN / GTIN 4047109076181
Číslo výrobce V47 60401

Popis

Provedení:

  • Bezpečné do 8 (9)×D.
  • Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.
  • Provedení stopky ABS.

Použití:

Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.

Poznámka:

Další velikosti a přesnosti na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku