Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka 23,5 mm

Artiklové číslo: 236615 23,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 3×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Otočení vrtáku: podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada KUB Pentron®
    Jmenovitý ⌀ D 23,5
    Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 3×D
    Stopka ISO 9766
    Otočení vrtáku podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
    Vnitřní chlazení ano
    Strategie obrábění HPC
    Užitná délka L1 72 mm
    Délka vyložení LA 92 mm
    ⌀ stopky Ds 32 mm
    Délka stopky Ls 60 mm
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOGX 080308 24-...
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Počet břitů Z 1
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 236615 23,5
    EAN / GTIN 4047109277328
    Číslo výrobce U43 22350

    Popis

    Provedení:

    • Nejvyšší výkon a životnost díky optimální pevnosti základního tělesa a speciální povrchové úpravě.
    • Nejvyšší rozměrová přesnost v nejtěžších podmínkách vrtání.
    • Cenově výhodné skladování díky identickým vnitřním a vnějším vyměnitelným destičkám.
    • Možnost vrtání s přesazením os až Vmax= 0,25 mm. Nastavením dosažitelný maximální ⌀ = D + 0,5 mm.

    Tolerance otvoru: ⌀ D − 0,1 / + 0,2

    Použití:

    • Při extrémních situacích při obrábění.

    S vyměnitelnými destičkami č. 236605236610.

    Rozsah dodávky:

    Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

    Poznámka:

    Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® a také v palcových velikostech k dodání na poptávku.
    Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka 23,5 mm

    Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka 23,5 mm

    na poptávku
    Dostupné za 2 – 3 týdnů
    0 ks okamžitě k dodání
    12 506,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    7 ks okamžitě k dodání
    11 052,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 3×D 3×D
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOGX 080308 24-... SOGX 080407
    Jmenovitý ⌀ D 23,5 23,5
    Strategie obrábění HPC HPC
    Užitná délka L1 72 72
    Řada KUB Pentron® Vrtacka
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku