Nábytkový vozík

Artiklové číslo: 2359
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Přepravní vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2359
EAN / GTIN 4017976023595
Číslo výrobce 2359
L-číslo L90080 661

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Plošina z překližky s protiskluzovým povrchem 4 otočná kolečka s polyamidovými koly 125 x 40 mm.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 600
Délka využitelné plochy (mm): 800
Šířka užitné plochy (mm): 600
Výška plošiny (mm): 175
Celková délka (mm): 800
Celková šířka (mm): 600
Celková výška (mm): 175
Pneumatiky: polyamid
Velikost kola (mm): 125 x 40

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku