Číselník, plochá koncová krytka, provedení ANSI/AGD s šperkem, 0,5", 0,0001"

Artiklové číslo: 2358AB-10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2358AB-10
EAN / GTIN 4946368842790
Číslo výrobce 2358AB-10

Popis

Popis:

Standardní model, různé rozsahy měření, 0,0001. ″ . Odstupňování - palec. Jedná se o standardní palcový číselník, který vám nabízí následující výhody: Aretační šroub a zvedací páku (volitelně) lze namontovat na pravou nebo levou stranu. Lze je snadno namontovat a demontovat bez použití nářadí. Konstrukce bez průchozích otvorů, bezpečné přilnutí vnějšího kroužku ke sklu a použití O-kroužku zabraňují vniknutí kapalin.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 0,5″
Přesnost: ±0,0002″.
Hodnota odstupňování: 0,0001″
Přesnost opakovatelnosti: ±0,00003″.
Palcová/metrická: palcová
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o zkoušce práce.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku