Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 28 mm

Artiklové číslo: 235502 28
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 3×D
  • Stopka: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Otočení vrtáku: Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada KUB Quatron®
    Jmenovitý ⌀ D 28
    Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 3×D
    Stopka DIN 6535 HE, DIN 6595
    Otočení vrtáku Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat
    Vnitřní chlazení ano
    Užitná délka L1 84 mm
    Délka vyložení LA 108 mm
    ⌀ stopky Ds 32 mm
    Délka stopky Ls 60 mm
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOEX 090408 32-..
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Počet břitů Z 1
    Celková délka L 168 mm
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 235502 28
    EAN / GTIN 4047109024496
    Číslo výrobce U11 82800

    Popis

    Provedení:

    S kombinovanou stopkou.
    • Optimalizované chladicí kanálky pro spolehlivý odvod třísek.
    • Úhel špičky 174° pro téměř rovné dno otvoru.

    Použití:

    • Nerotační a rotační použití.
    • Pro obtížné podmínky vrtání (plášť válce, šikmé nálitky, přerušovaný řez).
    • Pro otvory s tolerancí ± 0,2 mm.

    S vyměnitelnými destičkami č. 236520236576.

    Rozsah dodávky:

    Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

    Poznámka:

    Další velikosti k dodání na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku