Nábytkové vozíky, 2 kusy

Artiklové číslo: 2350
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Přepravní vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2350
EAN / GTIN 4017976023502
Číslo výrobce 2350
L-číslo L90080 590

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Plošina z překližky s protiskluzovou úpravou. 4 otočná kolečka s polyamidovými koly 100 x 30 mm. Balicí jednotka = 2 kusy.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 350
Délka využitelné plochy (mm): 600
Šířka pracovní plochy (mm): 300
Výška plošiny (mm): 140
Celková délka (mm): 600
Celková šířka (mm): 300
Celková výška (mm): 140
Pneumatiky: polyamid
Velikost kola (mm): 100 x 30

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku