3/8″ Nástrčný klíč industriální verze 14 mm

Artiklové číslo: 23410M 14MM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 23410M 14MM
EAN / GTIN 4991644610990
Číslo výrobce 23410M 14MM
L-číslo L60050 7315

Popis

Popis:

Délka: 27 mm
Rozměr D2: 18,5 mm
D1: 19,5 mm
Délka: 11 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 14 mm
Surface Drive
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku