SOGX 110509 ST1400

Artiklové číslo: 234084 ST1400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    505,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    421,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
292 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOGX 110509
    Řada Vrtacka
    Typ ST1400
    Typ HB6530
    Řezný materiál TK
    Posuv f 0,08 - 0,18 mm/ot.
    Počet výměn/řezání 4
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 234084 ST1400
    EAN / GTIN 4045197697851
    Číslo výrobce 234084 ST1400

    Aplikační tabulka

    Ocel < 900 N/mm
    P
    230
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    190
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    160
    mokré max.
     

    Popis

    Vhodné pro:

    GARANT Power Drill č. 234000234025.

    Doporučení:

    Při navrtávání s držákem č. 234015 a č. 234025 snižte posuv na 70 %.

    Poznámka:

    Nepoužívat jako vnitřní břit (pro vnitřní břit nutný = druh řezného materiálu HB630).

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "Vrtacka" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku