{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Vrtacka | |
Jmenovitý ⌀ D | 37 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 111 mm | |
Délka vyložení LA | 138 mm | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Délka stopky Ls | 68 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 0,25 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 110509 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 234005 37 | |
EAN / GTIN | 4045197696847 | |
Číslo výrobce | 234005 37 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ DC m7: 37mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
12 610,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
9 925,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | 3×D |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 110509 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Jmenovitý ⌀ D | 37 | 37 |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ stopky Ds | 40 mm | 40 mm |
Užitná délka L1 | 111 mm | 115 mm |