3/8″ Nástrčný klíč industriální verze E10

Artiklové číslo: 23325 E10
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 23325 E10
EAN / GTIN 4991644613069
Číslo výrobce 23325 E10
L-číslo L60050 6358

Popis

Popis:

Délka: 55 mm
Rozměr D2: 17,2 mm
D1: 11,8 mm
Délka: 8,2 mm
Výška: 41,5 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
E10
Uvnitř Torx
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku