Sada šroubů Torx® 10dílná, Pohon: TX9

Artiklové číslo: 232990 TX9
Nastavit cenu 10 ks (CZK 66,70 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
304 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pohon Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon TX9
Závit M3×0,5
Celková délka 7,5 mm
Utahovací moment 2,2 Nm
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 232990 TX9
EAN / GTIN 4045197506221
Číslo výrobce 232990 TX9

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku