Sada očkoplochých klíčů ráčnových v modulu Check-Tool

Artiklové číslo: 2327678
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2327678
EAN / GTIN 4010886895177
Číslo výrobce 2327678
L-číslo L60160 2322

Popis

Popis:

Sada očkoplochých klíčů s otočnou ráčnou v modulu Check-Tool

Charakteristika:

  • Skladování: 1/3 Kontrolní modul nástroje
  • Celková šířka [mm]: 158 mm
  • Celková délka [mm]: 310 mm
  • Materiál: pěna
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku