WOEX 06T304 F, HB7310, Typ: ALU

Artiklové číslo: 232760 ALU
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    369,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    308,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Strategie obrábění: MTC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 06T304 F
Typ HB7310
Řezný materiál TK
Strategie obrábění MTC
Posuv f 0,1 mm/ot.
Počet výměn/řezání 3
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 232760 ALU
EAN / GTIN 4045197346681
Číslo výrobce 232760 ALU

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
350
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
200
CuZn
N
300
Grafit, GFK, CFK
N
150
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami GARANT č. 232298; 232300; 232302; 232310.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku