Popis:
Pro použití v těžko přístupných místech
Pro opotřebené šroubové spoje, které lze jinak jen velmi obtížně otevřít
Řešení problémů v motorových vozidlech a průmyslu
Vhodné zejména pro brzdové vedení, seřízení kolejových tyčí apod.
Form-fit spojení se šroubem/maticí je dosaženo speciální konstrukcí čelistí klíče.*
* Form-fit spoje se neuvolňují náhle, ale musí změnit svůj geometrický tvar, aby se uvolnily; svou poruchu prakticky ohlásí viditelnou změnou tvaru.
Charakteristika:
- Design bez jisker: Ne
- Celková šířka [mm]: 62 mm
- Celková výška [mm]: 25 mm
- Celková délka [mm]: 250 mm
- Obsah (počet ks): 1 ks
- Materiál: hlava: ocel, rukojeti: ocelový plech
- Nominální šířka [mm]: 62 mm
- Nominální výška [mm]: 25 mm
.