Univerzální upínací kleště 18 mm

Artiklové číslo: 2325403
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Zangenschlüssel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2325403
EAN / GTIN 4010886894651
Číslo výrobce 2325403

Popis

Popis:

Pro použití v těžko přístupných místech
Pro opotřebené šroubové spoje, které lze jinak jen velmi obtížně otevřít
Řešení problémů v motorových vozidlech a průmyslu
Vhodné zejména pro brzdové vedení, seřízení kolejových tyčí apod.
Form-fit spojení se šroubem/maticí je dosaženo speciální konstrukcí čelistí klíče.*
* Form-fit spoje se neuvolňují náhle, ale musí změnit svůj geometrický tvar, aby se uvolnily; svou poruchu prakticky ohlásí viditelnou změnou tvaru.

Charakteristika:

  • Design bez jisker: Ne
  • Celková šířka [mm]: 62 mm
  • Celková výška [mm]: 25 mm
  • Celková délka [mm]: 245 mm
  • Obsah (počet ks): 1 ks
  • Materiál: hlava: ocel, rukojeti: ocelový plech
  • Nominální šířka [mm]: 62 mm
  • Nominální výška [mm]: 25 mm
.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku