Popis:
Pro použití v těžko přístupných místech
Pro opotřebené šroubové spoje, které lze jinak jen velmi obtížně otevřít
Řešení problémů v motorových vozidlech a průmyslu
Vhodné zejména pro brzdové vedení, seřízení kolejových tyčí apod.
Form-fit spojení se šroubem/maticí je dosaženo speciální konstrukcí čelistí klíče.*
* Form-fit spoje se neuvolňují náhle, ale musí změnit svůj geometrický tvar, aby se uvolnily; svou poruchu prakticky ohlásí viditelnou změnou tvaru.
Charakteristika:
- Celková šířka [mm]: 50 mm
- Celková výška [mm]: 15 mm
- Celková délka [mm]: 190 mm
- Materiál: Hlava: ocel, rukojeti: ocelový plech
- Povrch: poniklovaný
- Šířka napříč plochami [AF]: 7/16
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 11
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez