Univerzální upínací kleště 10 mm

Artiklové číslo: 2325314
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Klešťové klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2325314
EAN / GTIN 4010886894576
Číslo výrobce 2325314

Popis

Popis:

Pro použití v těžko přístupných místech
Pro opotřebené šroubové spoje, které lze jinak jen velmi obtížně otevřít
Řešení problémů v motorových vozidlech a průmyslu
Vhodné zejména pro brzdové vedení, seřízení kolejových tyčí apod.
Form-fit spojení se šroubem/maticí je dosaženo speciální konstrukcí čelistí klíče.*
* Form-fit spoje se neuvolňují náhle, ale musí změnit svůj geometrický tvar, aby se uvolnily; svou poruchu prakticky ohlásí viditelnou změnou tvaru.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 50 mm
  • Celková výška [mm]: 15 mm
  • Celková délka [mm]: 190 mm
  • Materiál: Hlava: ocel, rukojeti: ocelový plech
  • Povrch: poniklovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 10
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku