1/4″ TORX Nástrčný klíč E8

Artiklové číslo: 2325 E8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2325 E8
EAN / GTIN 4991644003853
Číslo výrobce 2325 E8
L-číslo L60050 6207

Popis

Popis:

Délka: 50 mm
Rozměr D2: 12 mm
D1: 9,8 mm
Délka: 7 mm
Výška: 40 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
E8
Uvnitř Torx
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku