{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ D | 17.5 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Užitná délka L1 | 54 mm | |
Délka vyložení LA | 78 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Délka stopky Ls | 50 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 0,5 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 030204 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 128 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 232302 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197351746 | |
Číslo výrobce | 232302 17,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka stopka ⌀ 20 mm 17,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
7 644,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
8 190,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
⌀ stopky Ds | 20 | 25 |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |
Užitná délka L1 | 54 | 54 |
Délka vyložení LA | 78 | 78 |