Kroužek chladící kapaliny pro kopinatý vrták, Velikost: 2

Artiklové číslo: 232277 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro velikost kopinatého vrtáku 18; 25
Vnitřní ⌀ A 25,4 mm
Vnější ⌀ B 53,97 mm
Výška C 28,57 mm
Připojení hadice na chladicí médium R 1/8 palec
Druh produktu Trubička na chladicí kapalinu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232277 2
EAN / GTIN 4062406106119
Číslo výrobce 232277 2
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kroužek chladící kapaliny pro kopinatý vrták MK s vnitřním chlazením.
Kroužek chladící kapaliny se namontuje na vrták. Přes hadicové přípojky chladicí kapaliny může být chladící kapalina zavedena zvenčí kroužkem do chladících kanálků.

Vhodné pro:

Kopinatý vrták HOLEX č. 232271232275.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku