Základní prvek stopka MK, s vnitřním chlazením, 8×D, Typ: 12

Artiklové číslo: 232274 12
Sleva
9476,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 3. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Provedení: 8×D
  • Stopka: Morse kužel
  • Počet břitů Z: 2
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení 8×D
Stopka Morse kužel
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ano
Rozsah ⌀ Dc 12 mm - 12,5 mm
Užitná délka L1 111,1 mm
Morse kužel MK velikost 2
Upínací šrouby 232990 TX7
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232274 12
EAN / GTIN 4062406105983
Číslo výrobce 232274 12
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením.
Pro otvory do přesnosti IT10.

Poznámka:

Další velikosti k dodání na poptávku.
Hodnoty posuvu f snižte o 5% ahodnotyvc o 10%.
Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku