Základní prvek stopka MK, s vnitřním chlazením 48

Artiklové číslo: 232272 48
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Provedení: 3×D
  • Stopka: Morse kužel
  • Počet břitů Z: 2
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Provedení 3×D
    Stopka Morse kužel
    Počet břitů Z 2
    Vnitřní chlazení ano
    Rozsah ⌀ Dc 48 mm - 65 mm
    Užitná délka L1 130,1 mm
    Morse kužel MK velikost 5
    Upínací šrouby 232990 TX20
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 232272 48
    EAN / GTIN 4062406105914
    Číslo výrobce 232272 48

    Popis

    Provedení:

    Pro otvory do přesnosti IT10.
    S vnitřním chlazením.
    Přímé drážky.

    Poznámka:

    Další velikosti k dodání na poptávku.
    Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku