Check-Tool-Module prázdný

Artiklové číslo: 2322501
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2322501
    EAN / GTIN 4010886895580
    Číslo výrobce 2322501
    L-číslo L60160 3513

    Popis

    Popis:

    Kontrolní modul nástroje je prázdný

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 158 mm
    • Celková výška [mm]: 35 mm
    • Celková délka [mm]: 310 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku