Check-Tool-Module prázdný

Artiklové číslo: 2322366
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2322366
    EAN / GTIN 4010886895283
    Číslo výrobce 2322366
    L-číslo L60160 3466

    Popis

    Popis:

    Jednoduchá vizuální kontrola kompletnosti díky dvoubarevným pěnovým vložkám
    Vhodné zejména pro práci v citlivých oblastech, kde je třeba zajistit, aby nezůstaly žádné nástroje
    Spodní vrstva modrá, vrchní vrstva černá. Modrá barva označuje chybějící nástroj
    Nástroj leží v hnízdě neklouzavě a je chráněn před poškozením
    Výřezy na rukojeti usnadňují vyjmutí nástroje
    Zřetelně viditelné kontury nástroje usnadňují jeho vrácení do správného hnízda
    Odolný vůči olejům a tukům
    Snadno se čistí vodou, mýdlem a kartáčkem na ruce/nehty
    Rozměry: š 157,5 x d 310 mm.

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 158 mm
    • Celková výška [mm]: 35 mm
    • Celková délka [mm]: 310 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku