Číselníkový úchylkoměru, kryt s plochým koncem, verze ISO, ložisko s drahokamem, 20 mm ocel, 0.01 mm ocel

Artiklové číslo: 2320AB-10
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
Katalogové číslo 2320AB-10
EAN / GTIN 4946368842387
Číslo výrobce 2320AB-10
L-číslo L40010 13962

Popis

Popis:

Jedná se o standardní metrickou jednotku Číselníkový úchylkoměru, která nabízí následující výhody: Zajišťovací šroub a zvedací páku (volitelně) lze namontovat vpravo nebo vlevo. Pro montáž nejsou nutné žádné nástroje. Konstrukce bez průchozích otvorů, bezpečná přilnavost mezi vnějším kroužkem a sklem a použití o-kroužku brání vniknutí kapaliny.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 20 mm
Absolvování: 0,01
Opakovatelnost: 5 µm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku