Adaptér pohonu 3/8″ čtyřhran, 13 mm pro 7 R / 7 UR

Artiklové číslo: 2320487
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 2320487
    EAN / GTIN 4010886894941
    Číslo výrobce 2320487
    L-číslo L60160 3053

    Popis

    Popis:

    Šestihranný nástrčný klíč se změní na ráčnový klíč
    S uvolňovacím tlačítkem, odolný proti opotřebení manganem fosfátovaným
    Rychle otočný kroužek pro rychlé povolování nebo utahování
    Bezpečné uložení v ráčně díky pojistnému kroužku
    Chromované tělo.

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
    • Celková výška [mm]: 24 mm
    • Povrch: pochromované
    • Šířka napříč plochou pohonu: 13 mm
    • Pojistka: Zámek s pojistným kroužkem
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Tlačítkové uvolnění: ano
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku