{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
⌀ D | 22,5 mm | |
Typ | IC908 | |
Řezný materiál | TK | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Pro základní prvek velikosti | 22 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Artiklové označení Iscar | FCP 225 IC908 | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Povlak | TiAlN | |
Geometrie | FCP | |
Označení výrobce | FCP 225 IC908 | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
Katalogové číslo | 231790 22,5 | |
EAN / GTIN | 7291075298826 | |
Číslo výrobce | 5509980 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vyměnitelný břit ISCAR SUMOCHAM FCP k7, IC908, ⌀ DC: 22,5mm
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 911,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
3 400,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 22,5 mm | 22,5 mm |
Počet výměn/řezání | 2 | 1 |
Povlak | TiAlN | TiAlN |
Řezný materiál | TK | TK |
Typ | IC908 | HB3040 |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | 160 stupeň |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání | Obráběcí vložka pro vrtání |