Upínací šroub Torx® TX15

Artiklové číslo: 231540 TX15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
266 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pohon Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pohon TX15
    Závit M3,5
    Celková délka 8,4 mm
    Utahovací moment 2,5 Nm
    Druh produktu Sroub

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 231540 TX15
    EAN / GTIN 4045197220516
    Číslo výrobce 231540 TX15

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku