Sada rádiusových vyměnitelných destiček 16/1-3

Artiklové číslo: 231528 16/1-3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ / rádius R Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ HB225
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 231528 16/1-3
    EAN / GTIN 4062406565596
    Číslo výrobce 231528 16/1-3

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    250
    Hliník (krátké třísky)
    N
    250
    Al > 10% Si
    N
    250
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    200
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    150
    Ocel < 900 N/mm
    P
    150
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    150
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    65
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    250
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    2břitá rádiusová vyměnitelná břitová destička.

    Použití:

    Pro konvexní rádiusy u vnějších ⌀nebo otvorů.

    Vhodné pro:

    Č. 231500 vel. 16.

    Obsah:

    vždy po 1 rádiusové vyměnitelné destičce č. 231527: vel. 16/1; 16/1,5; 16/2; 16/2,5; 16/3

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku