Momentový klíč DREMOMETR EKL 1″ 600-1500 Nm

Artiklové číslo: 2311291
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2311291
    EAN / GTIN 4002805930816
    Číslo výrobce 2311291

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 600 - 1500 N-m
    Použití téměř ve všech oblastech průmyslové výroby
    Konstrukce:
    Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, včetně sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017. sledovatelný zkušební certifikát, kalibrováno s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadované normou
    1″ čtyřhranný pohon s aretací čepu DIN 3120 - B 25, ISO 1174
    Automatické uvolnění krátkého zdvihu s hmatovým a zvukovým signálem
    Jednoduchá stupnice s dělením 25 N-m
    Technická výhoda/vlastnost:
    Lehký, přesto robustní (protože pouzdro je vyrobeno z jednoho kusu hliníku) a necitlivý, velmi vhodný pro dílnu
    Žádné posuny hodnot a ovlivnění přesnosti v důsledku ovládání oběma rukama nebo mimo rukojeť (jako u běžných momentových klíčů).
    Čtyřhranný pohon i otočný bod jsou v jedné ose, čímž je zajištěna vysoká bezpečnost při použití, lze je prodloužit a snížit tak pracovní zátěž uživatele
    Nejvyšší řezný výkon díky dvojitému pákovému mechanismu
    Kovaný pákový řetěz z vlastní kvalitní kovárny
    Nejvyšší přesnost i při intenzivním nepřetržitém používání
    Dlouhá životnost a dlouhá životnost
    Jednoduché ovládání - rychlé a bezpečné utažení krouticího momentu.

    Charakteristika:

    • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 30 mm
    • Typ pohonu/pohon: Dvojitý čtverec
    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 25 mm
    • Čtverec pohonu [palec]: 1″
    • Směr utahování: Levé a pravé
    • Skladování: Karton
    • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
    • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 600 Nm - 1500 Nm
    • Typ momentového klíče: EKL
    • Rozsah použití:
      • Montáž
      • Sériová montáž
      • Fabrikace
      • Údržba a opravy
      .
    • Celková šířka [mm]: 60 mm
    • Celková výška [mm]: 40 mm
    • Celková délka [mm]: 932 mm
    • Kalibrační délka [mm]: 1473 mm
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 60,0 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 40 mm
    • Délka trubky 1: 925 mm
    • Materiál: Slitina hliníku
    • Přesnost: +/- 3 %
    • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Pojistka Výstupní čtverec: Zámek čepu
    • Rozdělení stupnice [Nm]: 25 Nm
    • Typ stupnice: Mono
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Pevné nastavení: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez
    • Cílové skupiny:
      • Automobilový průmysl
      • Průmysl
      • Stavebnictví a obchod
      • Vojenský průmysl
      • Energetika
      • Stroje
      • Dílny
      • Utility
      • Služby
      • Zemědělství
      • Ropa a plyn

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku