Adaptér nástrčného klíče

Artiklové číslo: 2311
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2311
EAN / GTIN 4000896016068
Číslo výrobce 2311
L-číslo L60140 3013

Popis

Popis:

Použití:
Spojení nástrčných hlavic se 4hran. pohonem podle DIN 3120 a ovládacích nástrojů se 6hran. pohonem
  • Adaptér Vnější šestihran 10 = 38″ → Vnější čtyřhran 12,5 = 12
  • S kuličkovou pojistkou
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Šestihran masivní 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 38 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.04 kg
  • Pro ruční manipulaci

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku