Nástrčný klíč v modulu Check-Tool

Artiklové číslo: 2309130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2309130
EAN / GTIN 4010886895597
Číslo výrobce 2309130
L-číslo L60160 1888

Popis

Popis:

Pro šrouby s drážkovanou a křížovou hlavou PH
Čepel z vanadové oceli plus, matně chromovaná
3komponentní rukojeť s otvorem pro zavěšení
V modulu 1/3 Check-Tool (CT modul)
Rychlá vizuální kontrola úplnosti díky dvoubarevným pěnovým vložkám
Každý nástroj leží protiskluzově ve vlastním vybrání, snadno se vyjímá díky zapuštěné rukojeti
Odolný vůči olejům a tukům, snadno se čistí.

Charakteristika:

  • Skladování: 1/3 Kontrolní modul nástroje
  • Celková šířka [mm]: 158 mm
  • Celková délka [mm]: 310 mm
  • Materiál: pěna
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku