1/2″ nástrčný klíč šestihran na matici kola SW.21 mm D.86 mm

Artiklové číslo: 23091221
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 23091221
EAN / GTIN 4018754265794
Číslo výrobce 23091221
L-číslo L60010 5992

Popis

Popis:

  • 1/2″ vnitřní čtyřhranný pohon
  • S plastovým pouzdrem
  • Ochrana citlivých kol z lehkých slitin, matic kol a šroubů plastovým pouzdrem s výčnělky

Charakteristika:

  • Délka [mm): 86 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 265 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 21 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku