1/2″ nástrčný klíč šestihran IMPACT SW.19 mm D.85 mm

Artiklové číslo: 23090019
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 23090019
EAN / GTIN 4018754015351
Číslo výrobce 23090019
L-číslo L60010 4222

Popis

Popis:

  • 1/2″ vnitřní čtyřhranný pohon
  • Pro napájecí šroubováky
  • Dlouhý design
  • Se sníženým průměrem
  • Chrom-slitina ocel, leštěná

Charakteristika:

  • d1: 28,2 mm
  • d2: 30 mm
  • Délka [mm): 85 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • t: 67,5 mm
  • Hmotnost: 257 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 19 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku