Komunikační/nabíjecí stanice 1000

Artiklové číslo: 2308711
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Katalogové číslo 2308711
    EAN / GTIN 4010886968284
    Číslo výrobce 2308711

    Popis

    Popis:

    • Volitelná komunikační/nabíjecí stanice E-torc 2
    • 5 modelů vhodných pro řadu E-torc 2 (25, 150, 300, 600 ,1000)
    • Pro stacionární nabíjení a skladování E-torc 2
    • Rychlá doba nabíjení (cca 4 h pro NiMh baterie typu AA 2700 mA)
    • Nabíjecí stanice vhodná pouze pro nabíjení NiMh baterií!
    • Inteligentní řízení nabíjení akumulátoru, trvalé sledování nabíjecího proudu
    • Zobrazení stavu nabíjení pomocí LED
    • Připojení E-torc 2 ke komunikační/nabíjecí stanici pomocí kontaktní kolíkové lišty
    • Možnost datové komunikace během nabíjení
    • Datové připojení pomocí bočně připojeného rozhraní RS232 (sériové DP 9 pol. )
    • Snadná montáž přes stávající montážní otvory
    • Volitelná výbava zahrnuje 1 komunikační/nabíjecí stanici + úpravu momentového klíče E-torc 2 (nová objednávka)
    .

    Charakteristika:

    • Napětí baterie [V]: 1,2 V
    • Kapacita baterie [V]: 2 700 mAh
    • Typ baterie [V]: Nikl-metal hydrid (NiMH)
    • Napájecí napětí [V]: 240 V
    • Počet baterií/dobíjecích baterií: 2
    • Výstupní napětí [V]: 5 V
    • Celková šířka [mm]: 80 mm
    • Celková hloubka [mm]: 90 mm
    • Celková délka [mm]: 1.340 mm
    • Doba nabíjení [V]: 4 h
    • Materiál pouzdra: Hliníkový profil
    • Rozhraní: RS 232 (sériová DP 9 pol. samice)
    • Napájecí proud [A]: 2,4
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Vyhodnocovací software: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku