1 1/2″IMPACT nástrčný klíč pro vnitřní TORX T30 L.40 mm

Artiklové číslo: 23070030
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 23070030
EAN / GTIN 4018754015221
Číslo výrobce 23070030
L-číslo L60010 3540

Popis

Popis:

  • 1/2″ vnitřní čtyřhranný pohon
  • Pro vnitřní šrouby TORX®
  • Pro napájecí šroubováky
  • Chrom-slitina-ocel, fosfátovaná

Charakteristika:

  • d: 25 mm
  • Délka [mm): 40 mm
  • Výstupní profil: TORX®
  • Velikost Výstupní profil: T30
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 57 g

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku